Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandstaaf Profil L steek 9.525mm Z=11 totale lengte=140mm staal

  • ERIKS:23616179
  • Fabrikant:4014486221251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,25/ stukexcl. btw

€ 59,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical
Type
L140
Steek
9.525 mm
Steek
3/8" in
Aantal tanden
11
Materiaal
Staal
da
32.59 mm
L
140 mm
Ln
140 mm
Alternatieven

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026