€ 43,14/ stukexcl. btw
€ 52,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical |
Type | L140 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8" in |
Aantal tanden | 10 |
Materiaal | Staal |
da | 29.56 mm |
L | 140 mm |
Ln | 140 mm |
€ 10,71/ stukexcl. btw
€ 12,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026