Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch T10 Z=48-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23833814
  • Fabrikant:4014486237795
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,91/ stukexcl. btw

€ 97,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
T10
Serie
Metric PB
Type
T10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
10 mm
Riembreedte
32 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
152.78 mm
Totale breedte
47 mm
Uitvoering
6
Gewicht
1.931 kg