€ 108,95/ stukexcl. btw
€ 131,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 152.78 mm |
Totale breedte | 66 mm |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 2.83 kg |
€ 84,65/ stukexcl. btw
€ 102,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026