€ 32,61/ stukexcl. btw
€ 39,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 95.49 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.64 kg |
€ 24,13/ stukexcl. btw
€ 29,20incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026