€ 26,79/ stukexcl. btw
€ 32,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 16 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 95.49 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.441 kg |
€ 19,69/ stukexcl. btw
€ 23,82incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026