€ 30,52/ stukexcl. btw
€ 36,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 32 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 85.95 mm |
Totale breedte | 47 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.602 kg |
€ 22,76/ stukexcl. btw
€ 27,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026