€ 27,25/ stukexcl. btw
€ 32,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 85.95 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.536 kg |
€ 20,12/ stukexcl. btw
€ 24,35incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026