€ 33,20/ stukexcl. btw
€ 40,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 79.58 mm |
Totale breedte | 66 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.766 kg |
€ 24,80/ stukexcl. btw
€ 30,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026