Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch T10 Z=24-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613519
  • Fabrikant:4014486237405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,01/ stukexcl. btw

€ 39,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
T10
Serie
Metric PB
Type
T10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
24
Steek
10 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Totale breedte
66 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.736 kg
Alternatieven

€ 24,57/ stukexcl. btw

€ 29,73incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026