Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch T10 Z=24-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23612169
  • Fabrikant:4014486237382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,16/ stukexcl. btw

€ 26,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
T10
Serie
Metric PB
Type
T10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
24
Steek
10 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.392 kg
Alternatieven

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026