€ 19,67/ stukexcl. btw
€ 23,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 70.03 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.337 kg |
€ 14,51/ stukexcl. btw
€ 17,56incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026