€ 9,94/ stukexcl. btw
€ 12,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 47.75 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.152 kg |
€ 7,78/ stukexcl. btw
€ 9,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026