Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch T10 Z=14-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23612162
  • Fabrikant:4014486237160
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,02/ stukexcl. btw

€ 10,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
T10
Serie
Metric PB
Type
T10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
14
Steek
10 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
44.56 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.134 kg
Alternatieven

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026