€ 7,32/ stukexcl. btw
€ 8,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Serie | Metric PB |
Type | T10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 38.2 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.099 kg |
€ 6,35/ stukexcl. btw
€ 7,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026