€ 101,30/ stukexcl. btw
€ 122,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 66AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 66AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 140.06 mm |
Totale breedte | 66 mm |
Uitvoering | 6 |
€ 76,37/ stukexcl. btw
€ 92,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026