Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 66AT10 Z=40-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613511
  • Fabrikant:4014486240344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,22/ stukexcl. btw

€ 95,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
66AT10
Serie
Metric PB
Type
66AT10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
40
Steek
10 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
127.32 mm
Totale breedte
66 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 59,96/ stukexcl. btw

€ 72,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026