€ 40,72/ stukexcl. btw
€ 49,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 66AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 66AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 85.95 mm |
Totale breedte | 66 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 30,42/ stukexcl. btw
€ 36,81incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026