€ 59,35/ stukexcl. btw
€ 71,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 32 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 127.32 mm |
Totale breedte | 47 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 44,61/ stukexcl. btw
€ 53,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026