€ 47,58/ stukexcl. btw
€ 57,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 32 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 114.59 mm |
Totale breedte | 47 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 35,66/ stukexcl. btw
€ 43,15incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026