Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 47AT10 Z=26-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23612408
  • Fabrikant:4014486240092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,84/ stukexcl. btw

€ 33,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
47AT10
Serie
Metric PB
Type
47AT10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
26
Steek
10 mm
Riembreedte
32 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
82.76 mm
Totale breedte
47 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 20,74/ stukexcl. btw

€ 25,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026