Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 47AT10 Z=25-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23612407
  • Fabrikant:4014486240054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
47AT10
Serie
Metric PB
Type
47AT10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
25
Steek
10 mm
Riembreedte
32 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
79.58 mm
Totale breedte
47 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026