€ 22,16/ stukexcl. btw
€ 26,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 32 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 70.03 mm |
Totale breedte | 47 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 15,91/ stukexcl. btw
€ 19,25incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026