€ 17,65/ stukexcl. btw
€ 21,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 47AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 32 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 63.66 mm |
Totale breedte | 47 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 12,96/ stukexcl. btw
€ 15,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026