€ 116,47/ stukexcl. btw
€ 140,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 190.98 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6 |
€ 86,32/ stukexcl. btw
€ 104,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026