€ 22,36/ stukexcl. btw
€ 27,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 79.58 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 16,53/ stukexcl. btw
€ 20,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026