Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 40AT10 Z=18-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23612145
  • Fabrikant:4014486239843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,14/ stukexcl. btw

€ 15,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
40AT10
Serie
Metric PB
Type
40AT10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
18
Steek
10 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.29 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026