€ 11,11/ stukexcl. btw
€ 13,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 50.93 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 8,57/ stukexcl. btw
€ 10,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026