€ 30,52/ stukexcl. btw
€ 36,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 95.52 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 0.614 kg |
€ 22,52/ stukexcl. btw
€ 27,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026