€ 17,45/ stukexcl. btw
€ 21,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 42 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 66.87 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.284 kg |
€ 12,84/ stukexcl. btw
€ 15,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026