Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36T5 Z=32-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611716
  • Fabrikant:4014486226584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,16/ stukexcl. btw

€ 14,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36T5
Serie
Metric PB
Type
36T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
32
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
50.94 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.176 kg
Alternatieven

€ 8,95/ stukexcl. btw

€ 10,83incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026