€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 35.12 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.08 kg |
€ 5,38/ stukexcl. btw
€ 6,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026