€ 6,22/ stukexcl. btw
€ 7,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Serie | Metric PB |
Type | 36T5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 31.83 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.076 kg |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026