Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36T5 Z=19-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611707
  • Fabrikant:4014486226317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36T5
Serie
Metric PB
Type
36T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
19
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
30.25 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.07 kg
Alternatieven

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026