Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36T5 Z=18-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611706
  • Fabrikant:4014486226287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36T5
Serie
Metric PB
Type
36T5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
18
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
28.65 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.061 kg
Alternatieven

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026