Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=48-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611700
  • Fabrikant:4014486231694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
48
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
76.42 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6
Alternatieven

€ 15,07/ stukexcl. btw

€ 18,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026