Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=44-0 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611699
  • Fabrikant:4014486231663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,17/ stukexcl. btw

€ 21,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
44
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
70.07 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6
Alternatieven

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026