Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=42-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611698
  • Fabrikant:4014486231632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,45/ stukexcl. btw

€ 21,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
42
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
66.87 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 12,64/ stukexcl. btw

€ 15,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026