€ 16,08/ stukexcl. btw
€ 19,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 36AT5 |
Serie | Metric PB |
Type | 36AT5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 63.66 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 11,73/ stukexcl. btw
€ 14,19incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026