Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=36-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611696
  • Fabrikant:4014486231571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,39/ stukexcl. btw

€ 17,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.31 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026