Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=28-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611693
  • Fabrikant:4014486231489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
28
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
44.62 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026