€ 9,35/ stukexcl. btw
€ 11,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 36AT5 |
Serie | Metric PB |
Type | 36AT5 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 42.98 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 6,73/ stukexcl. btw
€ 8,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026