Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=26-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611691
  • Fabrikant:4014486231427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
26
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
41.47 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026