Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=22-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611688
  • Fabrikant:4014486231335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
22
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
35.12 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026