Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=20-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611687
  • Fabrikant:4014486231304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,22/ stukexcl. btw

€ 7,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
20
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
31.83 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026