Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=15-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611683
  • Fabrikant:4014486231182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
15
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
23.88 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026