Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 36AT5 Z=12-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611681
  • Fabrikant:4014486231120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,73/ stukexcl. btw

€ 4,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Serie
Metric PB
Type
36AT5
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
12
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
19.01 mm
Totale breedte
36 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026