€ 53,40/ stukexcl. btw
€ 64,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 31AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 31AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 44 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 16 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 140.06 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Uitvoering | 6 |
€ 39,20/ stukexcl. btw
€ 47,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026