€ 22,42/ stukexcl. btw
€ 27,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Metric PB |
Type | 31AT10 |
Serie | Metric PB |
Type | 31AT10 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 10 mm |
Riembreedte | 16 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 89.13 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 16,65/ stukexcl. btw
€ 20,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026