Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Metrisch 31AT10 Z=20-2 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611351
  • Fabrikant:4014486239911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Metric PB
Type
31AT10
Serie
Metric PB
Type
31AT10
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
20
Steek
10 mm
Riembreedte
16 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
63.66 mm
Totale breedte
31 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026